Blindniet Flachrundkopf
Blindniet Flachrundkopf - 1
Blindniet Flachrundkopf - 2
Blindniet Flachrundkopf - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet Flachrundkopf

Hülse: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff Hülse: Stahl
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Klemmbereich min./max. Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
091632 40
3,2 mm 9,0 mm 1.1-4.0 mm 7,2 mm
500 Stück
091640 50
4,0 mm 11,0 mm 1.4-5.0 mm 8,1 mm
091648 47
4,8 mm 10,0 mm 1.2-4.8 mm 9,8 mm
091648 64
4,8 mm 12,7 mm 4.0-6.3 mm 9,8 mm
250 Stück
09353 16
16 mm
500 Stück