Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blindniete Flachkopf Sortiment 725-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Blindniete Flachkopf Sortiment 725-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 1
Blindniete Flachkopf Sortiment 725-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 2
Blindniete Flachkopf Sortiment 725-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 3
Blindniete Flachkopf Sortiment 725-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniete Flachkopf Sortiment 725-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Hülse: Aluminium schwarz. Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Blindniete ∅ 3,2 mm, ∅ 4,0 mm, ∅ 4,8 mm