Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf - 1
Blindniet Flachkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet Flachkopf

Hülse: Aluminium AIMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
Mehrbereichsblindniet



Eigenschaften der ZEBRA Blindniete


  • Hohe Qualität der Nietverbindung

Saubere, feste Schließbildung


Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung


Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten


Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht


Große Schaftausdehnung


Maximale Bohrlochfüllung, auch bei zu groß gebohrten Bohrlöchern


  • Typenbeschränkung durch großen Klemmlängenbereich

Reduzierung der Typenvielfalt in der Lagerhaltung


Weniger Fehlerquellen in der Verarbeitung

Hinweis

Bauaufsichtliche Zulassung

∅4,8 mm: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4