Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blindniet Flachkopf
Hülse: Aluminium AIMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mehrbereichsblindniet
Eigenschaften der ZEBRA Blindniete
- Hohe Qualität der Nietverbindung
Saubere, feste Schließbildung
Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung
Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht
Große Schaftausdehnung
Maximale Bohrlochfüllung, auch bei zu groß gebohrten Bohrlöchern
- Typenbeschränkung durch großen Klemmlängenbereich
Reduzierung der Typenvielfalt in der Lagerhaltung
Weniger Fehlerquellen in der Verarbeitung
Bauaufsichtliche Zulassung
∅4,8 mm: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!