Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechziegel MULTI
Ersatzziegelplatte zur Verwendung unter PV-Dachhaken mit einer hohen Kompatibilität zu verschiedenen Tonziegeln und inklusive Schaumstoffkeil für eine zusätzliche Abdichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Blechziegel MULTI, auch bekannt als Metalldachplatte, bietet eine effiziente Lösung für die Installation von PV Dachhaken als Ersatz für einen Dachziegel an der gewünschten Stelle.
- Dank seiner hochkompatiblen Passform zu gängigen Tonziegeln entfällt die Notwendigkeit von Bearbeitungen an den vorhandenen Dachziegeln.
Dadurch wird die Montage vereinfacht und beschleunigt, da lediglich der Dachziegel ausgetauscht werden muss.
| Blechziegel MULTI-XS | Blechziegel MULTI-S | Metalldachplatte MULTI-L |
| Creaton: | Creaton: | Creaton: |
| Erlus: | Erlus: | Eternit: |
| Jacobi: | Jacobi: | Mayer Holsen: |
| Nelskamp: | Nelskamp: | Nelskamp: |
| Braas: | Braas: | Braas: |
| Mayer Holsen: | Wieneberger: | Bramac: |
| Wieneberger: | Pfeiderer: | Trost / Creaton: |
| Pfeiderer: | Rapperswil: | |
| Röben: | Teeuwen: | |
| Laumans: | ||
| - Harmonie | - MZ3 Klassik - Mikado - Granat 13v - Ratio - Terra Optima - Primo - Viva | - Dachstein Heidelberg alt und neu - Maxima Pro - Göteborg alt und neu |
| - Flachdachpfanne E58 & 58S - Falzziegel | - Reformpfanne - Karat - Großfalzziegel | - Göteborg alt und neu - Europa Dachstein |
| - W4v & W6v - Z2 & Z7v | - Hochziegel H1 und H2 - Flachziegel J13 V | - Tandem |
| - Doppelmuldenfalzziegel D13U - Flachdachziegel F14 & F15 - Rheinland R15 | - Reformziegel R13 S - Doppelmuldenfalzziegel D13U - Flachziegel F13 Classic | - Dachpfanne Finkenberg - Dachpfanne Krone - S Pfanne - Sigma Dachpfanne |
| - Topas 15V - Granat 15 - Rubin 13 & 15 | - Rubin 13v - Granat 13v | - Tegalit - Römer Pfanne - Doppel S - Frankfurter Pfanne - Altdeutsche Pfanne - Harzer Pfanne - Taunus Pfanne |
| - Dacapo - Garant - Doppelfalzziegel - Hohlziegel - Ravensberger | - Mulde - Sulm - Cosmo 12 - Universo 14 - Figaro deluxe | - Alpendachziegel - Europa Dachstein - Donau - Markant - Dolomit - Classic |
| - Romane - Alegra 12 & 15 - Contiton 12 - Cosmo 12 - E 32 - Herzziegel - Landdach - Mondo 12 & 15 S - Strangfalz - Sulm - Tradition 11 - Tradi 15 | - Terra Viva - Winnender Z4n | - Magicus RG9 |
| - Terra Viva | - P72 | |
| - Elsass - Flandern - Rheinland R15 | - Teka 2 - Flachdachpfanne | |
| - Doppelfalzmulden - Rheinland |
Der Blechziegel MULTI ersetzt einen Dachziegel, dort wo ein PV Dachhaken installiert werden soll.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!