Blechschiene Light
Blechschiene Light - 1
Blechschiene Light - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschiene Light

  • Länge: 3150 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Breite: 80 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Produktgewicht (per Stück): 2066 g
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
Art.-Nr. Länge Höhe Breite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0865726315
3150 mm 25 mm 80 mm Aluminium
4 St.
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
Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Hinweis
  • Nicht für Flachdachaufständerungen geeignet

  • Im Vorfeld ist die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir jeweils ZEBRA® Dünnblechschrauben DBS® 4,5 x 25 mit Dichtscheibe. Die Blechschiene muss hierzu mit Ø 5,0 mm vorgebohrt werden.

Zur direkten Befestigung auf dem Trapezblech