Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschälbohrerkassette Titan-Nitrid HSS 3-tlg.
Bestehend aus je 1 x Ø 3–14 mm, Ø 5–20 mm und Ø 16–30,5 mm
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
- Schnittgeschwindigkeit und Vorschub erhöhen sich bis zu 100%
- Standzeiterhöhung auf das Zwei- bis Vierfache
- CBN (cubical boron nitride) tiefgeschliffen
- Stufenloses Bohren und Aufbohren von Löchern innerhalb des Durchmesserbereichs 3–61 mm
- Mit zwei Schneiden
- Kein Ansenken oder Vorbohren nötig
- Gratfreies Bohren ohne Deformierung des Bleches und sehr gute Wärmeleitfähigkeit zur Standzeitverbesserung durch axialen und radialen CBN-Hinterschliff
- Aufnahmeschaft mit 3-Phasenanschliff
- Mit Laserskalierung, dadurch leichtes Erkennen des gewünschten Lochdurchmessers
- Drehzahltabelle beiliegend
- Erhöhung von Standzeit und Schnittleistung durch Einsatz von Bohr- und Schneidöl oder Schneidpaste
- Universell einsetzbar
- Geeignet auch zum Bohren dünnster Bleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!