Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschälbohrer HSS, Titan-Nitrid
Gratfreies Bohren ohne Deformierung des Bleches und sehr gute Wärmeleitfähigkeit zur Standzeitverbesserung durch axialen und radialen CBN-Hinterschliff.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hochleistung durch Titan-Nitrid
- CBN (cubical boron nitride) tiefgeschliffen
- Schnittgeschwindigkeit und Vorschub erhöhen sich bis zu 100%
- Standzeiterhöhung auf das Zwei- bis Vierfache
Universell einsetzbar
- Stufenloses Bohren und Aufbohren von Löchern innerhalb des Durchmesserbereichs 3–61 mm
- Geeignet auch zum Bohren dünnster Bleche
Anwenderfreundlich
- Kein Ansenken oder Vorbohren nötig
- Mit Laserskalierung, dadurch leichtes Erkennen des gewünschten Lochdurchmessers
- Drehzahltabelle beiliegend
Mit zwei Schneiden und Aufnahmeschaft mit 3-Phasenanschliff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!