Blechschälbohrerkassette Titan-Nitrid HSS 3-tlg.
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschälbohrerkassette Titan-Nitrid HSS 3-tlg.
Je 1 x Ø 3-14 mm, Ø 5-20 mm, Ø 16-30,5 mm. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Schnittgeschwindigkeit und Vorschub erhöhen sich bis zu 100%
- Standzeiterhöhung auf das Zwei- bis Vierfache
- CBN (cubical boron nitride) tiefgeschliffen
- Stufenloses Bohren und Aufbohren von Löchern innerhalb des Durchmesserbereichs 3–61 mm
- Mit zwei Schneiden
- Kein Ansenken oder Vorbohren nötig
- Gratfreies Bohren ohne Deformierung des Bleches und sehr gute Wärmeleitfähigkeit zur Standzeitverbesserung durch axialen und radialen CBN-Hinterschliff
- Aufnahmeschaft mit 3-Phasenanschliff
- Mit Laserskalierung, dadurch leichtes Erkennen des gewünschten Lochdurchmessers
- Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Hinweis
- Drehzahltabelle beiliegend
- Erhöhung von Standzeit und Schnittleistung durch Einsatz von Bohr- und Schneidöl oder Schneidpaste
Anwendungsgebiet
- Universell einsetzbar
- Geeignet auch zum Bohren dünnster Bleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!