Blechmutter Typ 5
Blechmutter Typ 5 - 1
Blechmutter Typ 5 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechmutter Typ 5

Unterer Schenkel nach unten gebogen

  • Form: C
  • Geeignet für Schraube: Durchmesser 5,5 mm
  • Befestigungsdicke min./max.: 0,75-1,5 mm
  • Länge: 22,3 mm
  • Breite: 15 mm
  • Abstand Mitte Loch - Rand: 16 mm
  • Materialstärke: 0,8 mm
  • Werkstoff: Federstahl CK 67
  • Oberfläche: Farblos verzinkt
  • Entspricht Original Ersatzteilnummer: A0009944745
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
Art.-Nr. Form Geeignet für Schraube Befestigungsd... Länge Anzahl VE
Preis/VE
050012198
C Durchmesser 5,5 mm 0,75-1,5 mm 22,3 mm
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
  • Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen

  • Einfache Montage und Demontage

  • Toleranzausgleich und Blindmontage möglich