Einzeln, ohne Zugschraube
Hohe Standzeit
Speziell entwickelte Schneidengeometrie
3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
4 Einkerbungen an der Matrize
Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.
Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...
Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!