Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Blechlocher Sortiment 12-tlg.

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechlocher Sortiment 12-tlg.

Mit Hand-Hydraulik-Stanze. Bestehend aus Hand-Hydraulik-Stanze, Stempel und Matrize M16, M20, M25, M32, M40 und 30,5, Zugbolzen Ø 9,5 und 19,0 sowie Distanzbuchsen-Set
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
Spaltstempel



Langlebig


Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube zum Schutz gegen Schmutz



Hohe Standzeit


Durch neu entwickelte Schneidengeometrie



Exakte, gratfreie und kreisrunde Löcher


  • 3-fach Spaltung des Materials in der Matrize

  • Kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube

  • Garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher


Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz


4 Einkerbungen an der Matrize



Kompakte Hand-Hydraulik-Stanze mit Überdruckventil


  • Ausführung: Aluminium

  • Gewicht: 1,6 kg

  • Handhebel federunterstützt – kehrt automatisch in seine Ausgangslage zurück, Einhandbedienung möglich

  • Überlastventil – gewährleistet anwender- und werkzeugschonenden Einsatz
Hinweis

Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.