Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechlocher Sortiment 12-teilig mit Hand-Hydraulik-Stanze
Bestehend aus Hand-Hydraulik-Stanze, Stempel und Matrize M16, M20, M25, M32, M40 und 30,5, Zugbolzen Ø 9,5 und 19,0 sowie Distanzbuchsen-Set
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Spaltstempel
Langlebig
Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube zum Schutz gegen Schmutz
Hohe Standzeit
Durch neu entwickelte Schneidengeometrie
Exakte, gratfreie und kreisrunde Löcher
- 3-fach Spaltung des Materials in der Matrize
- Kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube
- Garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
4 Einkerbungen an der Matrize
Kompakte Hand-Hydraulik-Stanze mit Überdruckventil
- Ausführung: Aluminium
- Gewicht: 1,6 kg
- Handhebel federunterstützt – kehrt automatisch in seine Ausgangslage zurück, Einhandbedienung möglich
- Überlastventil – gewährleistet anwender- und werkzeugschonenden Einsatz
Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!