Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechlocher Sortiment 8-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechlocher Sortiment 8-teilig

Bestehend aus Stempel und Matrize M16, M20, M25, M32, M40 und 30,5 sowie KL-Zugschraube Ø 9,5 und 19,0
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
Spaltstempel



Langlebig


Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube zum Schutz gegen Schmutz



Hohe Standzeit


Durch neu entwickelte Schneidengeometrie



Exakte, gratfreie und kreisrunde Löcher


  • 3-fach Spaltung des Materials in der Matrize

  • Kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube

  • Garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher


Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz


4 Einkerbungen an der Matrize

Hinweis

Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.