Blech-Gripzange
Blech-Gripzange - 1
Blech-Gripzange - 2
Blech-Gripzange - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blech-Gripzange

Breite und flache Spannbacken für große Flächenpressung

  • Länge: 200 mm
  • Spannweite min./max.: 0-42 mm
  • Spannbackenbreite: 80 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
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
Art.-Nr. Länge Spannweite min./max. Spannbackenbr... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071509 12
200 mm 0-42 mm 80 mm Stahl
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
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Oberbacke mit Griffschale unlösbar verschweißt, anstatt verlötet

  • Hochwertige Zinkbeschichtung für besonders langen Korrosionsschutz