Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blech-Cutter-Satz universal 7-tlg.
Universal einsetzbares Aufsatzgerät für präzises Schneiden von Blechen, passend für jede handelsübliche Bohrmaschine
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Präzises Schneiden ohne Funkenflug
- Schneidet mühelos Bleche sowie andere Materialien bis zu 2 mm Dicke
- Arbeiten können ohne Funkenflug auf kleinstem Raum durchgeführt werden (Kaltstanze)
- Schnell und ohne Zerlegen kann der Schneidekopf frei im 360°-Bereich eingestellt werden
Lieferumfang
- 1 Blech-Cutter-Grundgerät
- 2 Multihalter für den stationären Einsatz
- 1 Ersatzkopf, klein
- 1 Ersatzkopf, lang
- 1 Haltegriff für Blech-Cutter
- 1 Montageschlüssel
Bei VA, V2A, V4A, Alu-Leichtmetalle muss das Blech mit Würth Multi-Spray oder Petroleum behandelt werden.
- Ideal für den Einsatz im Modell- und Karosseriebau, bei Metallbauern, Garten- und Landschaftsbau (GALA-Bau), Lüftungs- und Anlagenbau sowie im allgemeinen Baugewerbe
- Für Stahl St. 37 und verzinkter Stahl von 0,1 bis 2,0 mm
- Für rostfreien Stahl VA, V2A, V4A von 0,1 bis 1,2 mm
- Für Alu-Leichtmetalle von 0,1 bis 2,0 mm
- Für Schwermetalle wie Blei, Chrom, Kupfer, Zink oder Zinn von 0,1 bis 2,0 mm
- Für Legierungen wie Bronze und Messing von 0,1 bis 2,0 mm
- Für Kunst-Verbundstoffe, Plexiglas und Holz von 0,1 bis 2,0 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!