Blaspistole

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blaspistole

Stufenlos regulierbar

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 60 °C
  • Düsen Bohrungsdurchmesser: 2,9 mm
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Werkstoff: Polyoxymethylen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Rohrlänge Luftverbrauch Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
07149213
Rohr gerade 320 mm 500 l/min -20 bis 60 °C
1 St.
07149212
Rohr abgewinkelt, geräuschreduziert 90 mm 190 l/min -20 bis 60 °C
1 St.
07149214
Rohr gerade 490 mm 500 l/min -20 bis 60 °C
1 St.
07149211
Rohr abgewinkelt 90 mm 500 l/min -20 bis 60 °C
1 St.
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
  • Isolierter ergonomischer Griff

  • Leichte, robuste Bauweise