Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ausgezeichnete Haftung auf Bitumenbahnen dichtet Dachbahnen und Dachpappen sehr sicher ab
Gute Haftung auf feuchtem Untergrund
- Einsatz weitgehend unabhängig von Wetterbedingungen
- Für Notreparaturen geeignet
Alterungs- und witterungsbeständig
Plastisch verformbar
- Reparaturen, die bei Feuchtigkeit durchgeführt werden, müssen im trockenen Zustand geprüft werden
- Nicht mit Lösungsmittelhaltigen Farben überstreichen
- Nur für Kunststoffe ohne Weichmacher geeignet
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Zur Verfüllung von Bitumenbahnen sowie deren Anschlüssen
- Zum Ausfugen von Dachdurchbrüchen wie z. B. Lichtkuppeln, Lüftungsschächten, Antennen oder Schornsteinen sowie von Randanschlüssen
- Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!