Bitumendichtstoff

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitumendichtstoff

Zum Abdichten von Fugen zwischen Bitumenbahnen

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Bitumen
  • Dichte: 1,38 g/cm³
  • Farbe: Schwarz
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Dauerbewegungsaufnahme: 10 %
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 1 mm/d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Fungizide Ausstattung: Nein
  • Hautbildezeit min.: 30 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperaturbeständigkeit min.: -35 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 1 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Nein
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0890103
310 ml Kartusche Bitumen 1,38 g/cm³
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ausgezeichnete Haftung auf Bitumenbahnen


Dichtet Dachbahnen und Dachpappen sehr sicher ab



Gute Haftung auf feuchtem Untergrund


  • Einsatz weitgehend unabhängig von Wetterbedingungen

  • Für Notreparaturen geeignet


Alterungs- und witterungsbeständig



Plastisch verformbar

Hinweis

Bei Feuchtigkeit durchgeführte Reparaturen müssen im trockenen Zustand geprüft werden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.