Bitumenband mit Kaschierung
Bitumenband mit Kaschierung - 1
Bitumenband mit Kaschierung - 2
Bitumenband mit Kaschierung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitumenband mit Kaschierung

Selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband auf bituminöser Basis.

  • Chemische Basis: Bituminöse Dichtmasse
  • Trägermaterial: Aluminiumverbundfolie
  • Ausführung: Mit Kaschierung
  • Farbe: Aluminium (Trägermaterial)
  • Länge: 10 m
  • Gesamtstärke: 1,5 mm
  • Trägerstärke: 40 µm
  • Baustoffklasse / Bedingung: B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 45 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Beständigkeit gegen: Wasser, Witterung
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Chemische Basis Trägermaterial Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0875610150
150 mm Bituminöse Dichtmasse Aluminiumverbundfolie Mit Kaschierung
2 St.
0875610100
100 mm Bituminöse Dichtmasse Aluminiumverbundfolie Mit Kaschierung
087561050
50 mm Bituminöse Dichtmasse Aluminiumverbundfolie Mit Kaschierung
087561075
75 mm Bituminöse Dichtmasse Aluminiumverbundfolie Mit Kaschierung
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
Sehr gute Haftung


Auf den meisten im Bausektor vorhandenen saugenden und nicht saugenden Untergründen, z. B. Asphalt, Mauerwerk, Beton, Zementfaser, Keramik, Metall, Glas etc. einsetzbar



Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit


Das Bitumenband kann auch im Außenbereich eingesetzt werden und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet!).



Schutz der Bitumenmasse durch silikonisierte PE-Folie


Bis zur Verarbeitung ist die bituminöse Masse vor Staub und Schmutz geschützt. Dadurch kann die Klebekraft nicht beeinträchtigt werden.



Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon


Das Bitumenband kann ohne Bedenken auf Spannungsrissbildung im Wintergarten- und Gewächshausbau eingesetzt werden.

Hinweis

Das Bitumenband ist nicht für den Einsatz auf begehbaren und befahrbaren Untergründen geeignet!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!