Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bitumenband mit Alukaschierung
Bitumenband mit Alukaschierung - 1
Bitumenband mit Alukaschierung - 2
Bitumenband mit Alukaschierung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitumenband mit Alukaschierung

Selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband auf bituminöser Basis zur zuverlässigen Abdichtung von Fugen, Rinnen, Abdeckungen, Glasdächern, Stahlkonstruktionen, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sehr gute Haftung


Auf den meisten im Bausektor vorhandenen saugenden und nicht saugenden Untergründen, z. B. Asphalt, Mauerwerk, Beton, Zementfaser, Keramik, Metall, Glas etc. einsetzbar



Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit


  • Die Alufolie ist oberflächenvergütet, UV-beständig und hat daher eine gute mechanische Standfestigkeit

  • Das Bitumenband kann auch im Außenbereich eingesetzt werden und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet!).


Schutz der Bitumenmasse durch silikonisierte PE-Folie


Bis zur Verarbeitung ist die bituminöse Masse vor Staub und Schmutz geschützt. Dadurch kann die Klebekraft nicht beeinträchtigt werden.



Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon


Das Bitumenband kann ohne Bedenken auf Spannungsrissbildung im Wintergarten- und Gewächshausbau eingesetzt werden.

Hinweis

Das Bitumenband ist nicht für den Einsatz auf begehbaren und befahrbaren Untergründen geeignet!


Kontakt mit PU Klebe- und Dichtstoffen vermeiden!

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!