Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Bit-Sortiment Sicherheitsbits 29-tlg.
Bit-Sortiment Sicherheitsbits 29-tlg. - 1
Bit-Sortiment Sicherheitsbits 29-tlg. - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit-Sortiment Sicherheitsbits 29-tlg.

Dieses Set beinhaltet alle wesentlichen Bits, die zum Verarbeiten von Sicherheitsschrauben benötigt werden.
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
Inhalt: 29 Teile


  • Je 1 Bit mit Bohrung C 6,3 (1/4 in) TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

  • Je 1 Innensechskant Bit mit Bohrung C 6,3 (1/4 in) SW 2, 2,5 3, 4, 5, 6

  • Je 1 Klauenschlüssel Bit C 6,3 (1/4 in) Größe 4, 6, 8, 10

  • Je 1 Dreiflügel Bit C 6,3 (1/4 in) Größe 1, 2, 3, 4

  • Je 1 Torq Bit C 6,3 (1/4 in) Größe 6, 8 ,10

  • 1 Schraubendreher mit Schnellwechselfutter

  • 2 Adapter 1/4 in