Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4 Zoll Bithalter magnetisch
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 1
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 2
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 3
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 4
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Bithalter magnetisch

Bithalter mit Ein-Hand-Schnellwechselfunktion

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sehr schneller und einfacher Bitwechsel


Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.



Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich


Sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)



Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126