Bit-Box 1/4 Zoll
Bit-Box 1/4 Zoll - 1
Bit-Box 1/4 Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit-Box 1/4 Zoll

12-teilig

  • Antrieb: 1/4 Zoll
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 12 Stck
  • Länge: 53 mm
  • Breite: 86 mm
  • Höhe: 20 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Antrieb Anzahl Teile im Sortiment/Set Länge Anzahl VE
Preis/VE
0614250104
Je 1 St. PH1,2,3; PZ1,2; TX10,20,25,30; SW4,5; Schlitz 0,8x5,5 1/4 Zoll 12 Stck 53 mm
1 Stück
0614250103
je 1 St. AW10,20,30; TX10,15,20,25,30; PZ1,3; je 2 St. PZ2 1/4 Zoll 12 Stck 53 mm
1 Stück
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
  • Bitbox aus hochwertigem, schlagfestem ABS-Kunststoff

  • Passt perfekt in jede Hemd- und Hosentasche

  • Zusätzlicher Platz für 1 Bithalter

  • Abmessung Bitbox (B x H x T): 86 x 53 x 20 mm