Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bit-Sortiment mit Gürtelclip 17-tlg.
Bit-Sortiment mit Gürtelclip 17-tlg. - 1
Bit-Sortiment mit Gürtelclip 17-tlg. - 2
Bit-Sortiment mit Gürtelclip 17-tlg. - 3
Bit-Sortiment mit Gürtelclip 17-tlg. - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit-Sortiment mit Gürtelclip 17-tlg.

Extensive equipment including belt clip, RW, PH, PZ, TX and hexagon sockets and slotted bits with replaceable bit bars including bit holder

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Durch eine intelligente Klemmung sitzen die Bits sicher im Halter, fallen nicht heraus und lassen sich trotzdem bequem entnehmen


Immer griffbereit


  • Das Bit-Sortiment lässt sich mit dem praktischen Metallclip z. B. an einem Gürtel oder Hosenbund befestigen und hält das Sortiment komfortabel griffbereit

  • Zur platzsparenden Lagerung den Halter einfach einklappen


Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel


  • Herausnehmbare Bitriegel zur Mitnahme zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung


Einfache Identifikation der Bitgröße


  • Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem einfach zu finden
Hinweis
  • Bitriegel passend für ORSY-System-Bitbox Größe 2, 3 und 4