Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Bit-Set mit Metall-Gürtelclip
Bit-Set mit Metall-Gürtelclip - 1
Bit-Set mit Metall-Gürtelclip - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit-Set mit Metall-Gürtelclip

17-teilig. Handliches Bit-Set mit allen gängigen Bits

  • Antrieb: 1/4 Zoll
  • Länge: 25 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 17 STK
  • Lieferumfang: Je 1x PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, SZ 0,8 x 5,5,Innen-6kant SW 4 mm, Innen-6kant SW 5 mm, TX15, TX20, TX25, TX30, AW10, AW20, AW25, AW30, Universalhalter
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
Art.-Nr. Antrieb Länge Anzahl Teile im Sortiment/Set Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
0614203
1/4 Zoll 25 mm 17 STK Je 1x PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, SZ 0,8 x 5,5,Innen-6kant SW 4 mm, Innen-6kant SW 5 mm, TX15, TX20, TX25, TX30, AW10, AW20, AW25, AW30, Universalhalter
1 St.
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
  • Schneller Zugriff auf die Bits

  • 16 Bits: Länge 25 mm, 1/4 Zoll Aufnahme

  • 1 Universal Bithalter