Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bit RW®
Bit RW<SUP>®</SUP> - 1
Bit RW<SUP>®</SUP> - 2
Bit RW<SUP>®</SUP> - 3
Bit RW<SUP>®</SUP> - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit RW®

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb

  • Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Steck-Effekt

  • 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
Hinweis

Sie benötigen für den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl für Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet.