Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig - 1 Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GTUyvJp3OPI

Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig - 1
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig

Zum Lösen und Entfernen rund gedrehter profilloser Innensechskant-Schraubverbindungen mit innovativem neuem Super-Grip-Profil
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
  • Rutschfestes Greifen der defekten und rund gedrehten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch ein speziell hierfür entwickeltes neuartiges Schlüsselprofil

  • Für alle Innensechskant Schraubverbindungen

  • Diese Sonderbits greifen fressend in das verbliebene Profil und ermöglichen nahezu immer den restlosen Ausbau

  • Besonders langlebig durch hochwertiges Material

  • Verwendung in Akku-Bohrmaschine oder Ratsche mit Aufnahme-Adapter


Inhalt:


  • Je 1 x Bit SW 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm mit 6 mm Schaft

  • Je 1 x Bit SW 7, 8 und 10 mm x 40 mm - 10 mm Schaft

  • 1 x 1/2 Zoll Bithalter 10 mm Aufnahme