Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bit AW® M6 mm Gewinde mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung
Bit AW<SUP>® </SUP>M6 mm Gewinde mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung - 1
Bit AW<SUP>® </SUP>M6 mm Gewinde mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit AW® M6 mm Gewinde mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

M6 mm thread

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

AW®-Abtrieb


Vorteile gegenüber den bisherigen Abtriebssystemen:



Bessere Kraftübertragung.



Höhere Standzeit.



Optimale Zentrierung.



Größtmögliche Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb.



Auswurfkräfte:


Auswurfkräfte (Comeout) gleich Null. Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit.