Biomüllsack
Biomüllsack - 1
Biomüllsack - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Biomüllsack

Saubere und auslaufsichere Biomüllbeutel, die schnell und rückstandlos kompostierbar sind (nach DIN 54900)

  • Inhalt: 240 l
  • Materialstärke: 25 µm
  • Breite: 560 mm
  • Länge: 1400 mm
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
Art.-Nr. Inhalt Materialstärke Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0899800576
240 l 25 µm 560 mm 1400 mm
90 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Bio-Müllbeutel besteht aus ecovio® Material - die neue Generation biologisch abbaubarer Müllbeutel

  • Herstellung aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen, die aus Pflanzenabfällen gewonnen werden

  • Deutlich nassfester und reißfester als bisher - bei gleichzeitig schnellerer vollständiger Kompostierung – TÜV-geprüft nach der Norm EN 13432

  • Wasserbeständig und geruchsdicht

  • Mit Seitenfalte