Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bimetall-Sägeblatt HSS
Bimetall-Sägeblatt HSS - 1
Bimetall-Sägeblatt HSS - 2
Bimetall-Sägeblatt HSS - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bimetall-Sägeblatt HSS

Kein Sägeblatt bietet mehr an Schnittleistung und Flexibilität

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Spezialstähle: An der Zahnkante hochlegierter Schnellstahl, am Rücken zäher Werkzeugstahl



Durch Zahnkanten aus vollgehärtetem Material sind Schnittleistungen und Standzeiten nicht zu übertreffen



Sie arbeiten mit einem Sägeblatt schneller, länger und damit wirtschaftlicher



Normale Verzahnung


  • Mehr Wirtschaftlichkeit

  • Mehr Sicherheit

  • Hohe Schnittleistung

  • Längere Standzeiten


Progressive Verzahnung


  • Universell einsetzbar

  • Durch hohe Zahnteilung im Anschnittbereich ist ein leichtes Ansägen möglich. Das „Flattern“ von Dünnmaterialien wird erheblich reduziert.

  • Durch die niedrige Zahnteilung im übrigen Schnittbereich hohe Zerspanungsleistung möglich.