Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Big Bag Mineralwolle mit Schürze und Verschlussbändern
Mit Mineralwolle-Kennzeichnung nach TRGS 521
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Einhaltung der Technischen Regeln zum Arbeitsschutz gemäß TRGS 521 wird durch die Schürze mit Verschlussbändern, Beschichtung und entsprechender Mineralwolle-Kennzeichnung gewährleistet
- Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)
- Traglast SWL: 500 kg
- Sicherheitsfaktor SF: 5:1
- Gewebestärke: 100 + 20 g/m²
- Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten nach der TRGS 521
- Zum Sammeln, Lagern und Beseitigen von KFM, Mineralwoll-, Glaswolle und Steinwollabfällen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!