Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Big Bag Asbest mit Schürze und Verschlussbändern
Mit Asbest-Kennzeichnung nach TRGS 519
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Einhaltung der Technischen Regeln zum Arbeitsschutz gemäß TRGS 519 wird durch die Schürze mit Verschlussbändern, Beschichtung und entsprechender Asbest-Kennzeichnung gewährleistet
- Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)
- Traglast SWL: 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor SF: 5:1
- Gewebestärke: 150 + 20 g/m²
- Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten nach der TRGS 519
- Zum sammeln, zu lagern und zu beseitigen von Asbesthaltigen Abfällen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!