Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Bi-Puller für Wellendraht
Bi-Puller für Wellendraht - 1
Bi-Puller für Wellendraht - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bi-Puller für Wellendraht

Vielseitige Zugkralle für gerade und gewölbte Flächen, zum Zurückrichten von großen und länglichen Deformationen von Hand oder mit dem Gleithammer

  • Werkstoff: Stahl
  • Produktgewicht (per Stück): 934 g
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
Art.-Nr. Werkstoff Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0691500144
Stahl 934 g
1 St.
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
Die ausgleichenden Krallen ermöglichen ein Ziehen, das beim tiefsten Punkt beginnt und bei einem gleichhohen Niveau endet


Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die immer nur einen Punkt zurückrichten, wird hier an mehreren Zugpunkten gleichmäßiger gezogen.



Plane Flächen oder Kanten sowie gewölbte Blechteile können bearbeitet werden


In Sekundenschnelle ist der Bi-Puller von gleichlangen Krallen auf abgestufte Krallen umgerüstet.

Hinweis

Achtung! Der Bi-Puller darf nicht an ein hydraulisches Zuggerät eingehängt werden.