Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bewegungssensor mit Stecker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bewegungssensor mit Stecker

Zur automatischen Beleuchtungssteuerung des Fahrzeuginnenraums. Mit Stecker für Bordnetzanschluss.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Versorgungsspannung: 12V/24V

  • Elektronik ist wasserfest vergossen

  • Erfassungsbereich: 360° horizontal und 110° vertikal

  • Maximale Entfernung: 7 Meter

  • Schaltet nur bei Bewegung und Körperwärme
Hinweis

Der Bewegungssensor hat eine fest eingestellte Schaltzeit.