Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bewegungsfugenprofil für Bewegungsfugen, flächenbündig oder als Innenecke
Bewegungsfugenprofil für Bewegungsfugen, flächenbündig oder als Innenecke - 1
Bewegungsfugenprofil für Bewegungsfugen, flächenbündig oder als Innenecke - 2
Bewegungsfugenprofil für Bewegungsfugen, flächenbündig oder als Innenecke - 3
Bewegungsfugenprofil für Bewegungsfugen, flächenbündig oder als Innenecke - 4
Bewegungsfugenprofil für Bewegungsfugen, flächenbündig oder als Innenecke - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bewegungsfugenprofil für Bewegungsfugen, flächenbündig oder als Innenecke

Durch Koextrusion entsteht eine dauerhaft feste Verbindung zwischen Profil und Gewebe

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

Dient zur Überbrückung von Bauteilbewegungen bis max. 5 mm. Ist nicht für Gebäudedehnfugen und horizontale Anwendungen geeignet. Nach dem Auftrag der Endbeschichtung ist das Schutzband zu entfernen.

Anwendungsgebiet