Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bewegungsfugenprofil für Bewegungsfugen, flächenbündig oder als Innenecke
Durch Koextrusion entsteht eine dauerhaft feste Verbindung zwischen Profil und Gewebe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Dient zur Überbrückung von Bauteilbewegungen bis max. 5 mm. Ist nicht für Gebäudedehnfugen und horizontale Anwendungen geeignet. Nach dem Auftrag der Endbeschichtung ist das Schutzband zu entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!