Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bewegungsfugenprofil Easy Corner
Bewegungsfugenprofil Easy Corner - 1
Bewegungsfugenprofil Easy Corner - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bewegungsfugenprofil Easy Corner

Profil zur schnellen und einfachen Ausbildung von Bewegungsfugen. Gleicht Bauteilbewegungen zuverlässig und rissfrei aus.
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
  • Bewegungsfugenprofil zum einspachteln mit Weich-PVC-Mittelteil

  • Eignet sich hervorragend zur Ausbildung der Bewegungsfugen im Wand- und Deckenbereich

  • Für den Flächeneinbau, sowie als Inneneckprofil verwendbar

  • Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18181
Hinweis

PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.