Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bettungs- und Drainagemörtel TEGAfix® 100
Zur wasserdurchlässigen Verlegung von Betonsteinpflaster und Betonsteinplatten, sowie verfärbungsfreien Natursteinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/174189166.jpg)
Ausführungen
- Einkomponentiger drainfähiger mineralischer Bettungsmörtel
- Drainfähig nach DIN 18130-1
- Hoher Frost- und Tausalzwiderstand
- Schwind- und eigenspannungsarm
- Witterungsgeschützt, kühl und trocken 12 Monate lagerfähig
- Technische Daten beziehen sich auf + 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit und tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte
- Bereits abbindendes Material nicht mit Wasser nachverdünnen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Für N1-N3 nach ZTV-Wegebau
- Gemäß FGSV-Merkblatt für Flächen mit starker Verkehrsbelastung, nach DIN EN 124/1229 bis Klasse D 400
Egal in welcher Anwendung sollte man TEGAfix® 100 immer im ganzen Gebinde verarbeiten, dabei ist der ganze Sack mit ca. 3 l Wasser zu einem erdfeuchten Mörtel anzumischen. Dem Mörtel keine weiteren Zusätze, auch kein Frostschutzmittel zusetzen.
Angemachten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.
Zur Haftungsverbesserung empfehlen wir die Steinunterseiten mit Haft- und Kontaktschlämme TEGAfix® 200 aufzutragen.
Bei Pflaster ist der Einsatz von Haft- und Kontaktschlämme TEGAfix® 200 obligatorisch.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!