Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betontrennmittel Plus
Hochwertiges Betontrennmittel zur Herstellung von Sichtbeton, Fertigteile und Filigranelemente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einsetzbar bei beheizten Stahlschalungen bis +60°C
- Reduziert Flecken bei Sichtbeton
- Vorversuche sind durchzuführen
- Gebrauchte Trennmittel nicht in die Originalbehälter zurückführen
- Pfützenbildung vermeiden
- Nicht wasserverdünnbar
- Zu hoher Auftrag kann ein Aufbauen und ein Absanden der Oberfläche hervorrufen
- Beheizte Schalungen bis max. +60°C. Feuer, Funkenflug und Schweißen in Nähe der frisch eingesprühten Schalung ist zu vermeiden
- Vorschriften im Umgang mit lösemittelhaltigen Stoffen sind zu beachten
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Würth Betontrennmittel Plus kommt auf allen Großflächenschalungen, sowie allen Schalungen mit versiegelter Oberfläche und Kunststoffprofilschalungen zum Einsatz. Es ist besonders für aufgehende Schalungen geeignet. Es werden qualitativ hochwertige Oberfläche bei Sichtbeton, Fertigteilen und Filigranelementen erzielt. Stahlschalungen können bis +60°C beheizt werden.
Dünn und gleichmäßig auf die trockene und saubere Schalung aufsprühen. Der Sprühdruck sollte 4 bar nicht unterschreiten. Überschüssiges Material mit einem Gummischieber oder Lappen entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!