Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Universalthermometer
Universalthermometer - 1
Universalthermometer - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalthermometer

Universell in der Industrie, Forschung, im Laborbereich und in der Nahrungsmittelindustrie
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
  • Hohe Präzision

  • Umschaltbar von Celsius auf Fahrenheit

  • Hold Funktion

  • Auflösung: 0,1° zwischen -19,9° bis 199,9°, sonst 1°

  • Genauigkeit: ±1°C (2°F) bei -50°C ~ 200°C (-58°F ~ 392°F) sonst mehr als ±2°C(±4°F)