Betonschraubenmörtel WIT-BS
Betonschraubenmörtel WIT-BS - 1
Betonschraubenmörtel WIT-BS - 2
Betonschraubenmörtel WIT-BS - 3
Betonschraubenmörtel WIT-BS - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraubenmörtel WIT-BS

Für Injektionssystem WIT-Betonschraube. Zudem zur Bohrlochabdichtung der Betonschraube W-BS geeignet

  • Typbezeichnung: Betonschraubenmörtel WIT-BS
  • Gebinde: Koaxialkartusche
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: -5 bis 35 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung: -40 bis 80 °C / nach vollständiger Aushärtung
  • Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.: 50 °C
  • Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.: 80 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
  • Chemische Basis: Vinylester, styrolfrei
  • Farbe: Grau

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Lieferumfang Geeignete Auspresspistole Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0905450301
150 ml Mörtelkartusche 150 ml (koaxial) + 1 Statikmischer + 1 Auspresskolben Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole HandyMax, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, Silikon Auspresspistole 310ml Betonschraubenmörtel WIT-BS
0905450302
410 ml Mörtelkartusche 410 ml (koaxial) + 1 Statikmischer Akku-Auspresspistole 420ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 420ml, Pneumatische Auspresspistole 420ml Betonschraubenmörtel WIT-BS
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
  • Für die Bohrlochabdichtung WIT-BS Betonschraubenmörtel verwenden um Frostschäden im Winter zu vermeiden

  • Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe erneut verwendet werden

  • 2-K-Reaktionsharzmörtel, styrolfrei
  • Europäische Technische Bewertung ETA-16/0043: Betonschraubenmörtel WIT-BS + Betonschraube W-BS

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.