Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Betonschraube Stockschraube W-BS/A4 mit Anschlussgewinde
Betonschraube Stockschraube W-BS/A4 mit Anschlussgewinde - 1 Betonschraube Stockschraube W-BS/A4 mit Anschlussgewinde - 2 Betonschraube Stockschraube W-BS/A4 mit Anschlussgewinde - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/zAQms9B8E_Y

Betonschraube Stockschraube W-BS/A4 mit Anschlussgewinde - 1
Betonschraube Stockschraube W-BS/A4 mit Anschlussgewinde - 2
Betonschraube Stockschraube W-BS/A4 mit Anschlussgewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube Stockschraube W-BS/A4 mit Anschlussgewinde

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal für die Befestigung von Anbauteilen im Außenbereich in Beton, die demontierbar sein müssen, Edelstahl A4

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Äußerst flexibel in der Anwendung durch drei Verankerungstiefen

  • Sehr hohe Traglasten

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage, sofort belastbar und einfach demontierbar

  • Vor-, Durchsteck- oder Abstandsmontage möglich

  • Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅8 - ∅10)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅8 - ∅10)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.1-2075 als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton (∅10, Typ ST Stockschraube)


  • Verwendung in Kombination mit Injektionsmörtel WIT-BS als Verbundankerschraube WIT-BS

  • In bewehrtem und unbewehrten sowie im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60


Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken, (∅8 - ∅10) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016

Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene Nenndrehmoment ist zu beachten. Bei einer Verwendung im Freien kann das Bohrloch mit dem Injektionsmörtel WIT-BS abgedichtet werden.

Anwendungsgebiet

Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt

Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben

Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten

Spannlitze orten

Spannlitze markieren und nächste orten

Spannlitzen markieren. Bohrbereich festlegen

Bohrloch herstellen. Abstände beachten

Bohrloch reinigen

Schraube eindrehen

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt. Setztiefe/Spiegeldicke beachten

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅8 - ∅10)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅8 - ∅10)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.1-2075 als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton (∅10, Typ ST Stockschraube)


  • Verwendung in Kombination mit Injektionsmörtel WIT-BS als Verbundankerschraube WIT-BS

  • In bewehrtem und unbewehrten sowie im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60


Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken, (∅8 - ∅10) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software