Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Betonschraube mit Sechskantkopf und angepresster Unterlegscheibe W-BS/S

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube mit Sechskantkopf und angepresster Unterlegscheibe W-BS/S

Einzelbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton. Mehrfachbefestigung in Beton und Spannbeton-Hohlplattendecken. Für Anpassungen nach dem Einbau zugelassen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Äußerst flexibel in der Anwendung


Drei Verankerungstiefen (Größen 6–14) und eine große Vielfalt an Ausführungen



Die Befestigung kann nach dem Einbau bis zu zweimal angepasst werden


(Größen 8–14), zum Beispiel, um Geländer oder Ankerplatten auszurichten (siehe Montageanleitung in der Zulassung oder beiliegendes Merkblatt)



  • Hohes Lasttragevermögen

  • Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Achs- und Radabstände eingehalten werden

  • Sehr schnelle und einfache Montage

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Sofort belastbar – keine Wartezeit
Hinweis

Wir empfehlen, die Montage ab Größe 8 mit einem passenden Schlagschrauber durchzuführen.


Werden mehrere Dübel in Lastrichtung hintereinander angeordnet, wird bei Querlast nur ein Dübel angesetzt.

ETA-16/0043 für Einzelbefestigung


Option 1, gerissener und ungerissener Beton (Größen 6–14), seismische Kategorie C1 (Größen 8–14)



ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung


Beton (Größen 5 und 6)


Spannbeton-Hohlplattendecken (Größe 6)



Feuerwiderstand


R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (in den Zulassungen enthalten)