Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Betonschraube Panhead W-BS/A4
Betonschraube Panhead W-BS/A4 - 1
Betonschraube Panhead W-BS/A4 - 2
Betonschraube Panhead W-BS/A4 - 3
Betonschraube Panhead W-BS/A4 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube Panhead W-BS/A4

Optimal zur Befestigung von Montageschienen, Plattenwerkstoffen oder Brandschutzplatten in Beton, Edelstahl A4

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Äußerst flexibel in der Anwendung durch drei Verankerungstiefen

  • Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich, um bspw. Ankerplatten oder Schienen ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)

  • Hohe Traglasten

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage und sofort belastbar
Hinweis

Bei der Montage mit einem Tangentialschlagschrauber ist das empfohlene maximale Nenndrehmoment zu beachten. Bei einer Verwendung im Freien kann das Bohrloch mit dem Injektionsmörtel WIT-BS abgedichtet werden.

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:


  • Gerissener und ungerissener Beton, (∅6)

  • Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) in Mauerwerk (Mz, KSL, KS) und Stahlbeton, (∅6) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2101/173/18 - 2018

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software