Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Betonschraube W-BS Compact Typ LP
Betonschraube W-BS Compact Typ LP - 1
Betonschraube W-BS Compact Typ LP - 2
Betonschraube W-BS Compact Typ LP - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube W-BS Compact Typ LP

Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Mit großem Pan Head-Kopf, optimal zur Befestigung von kleinen Montageschienen in Beton, Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Schnelle und einfache Montage ohne Tangential-Schlagschrauber

  • Zeit- und kostensparende Montage

  • Erfordert nur geringe Bohrlochtiefe - vermeidet Bewehrungstreffer

  • Kann von Hand montiert werden
Hinweis
  • Die W-BS Compact kann von Hand montiert werden

  • Bei der Montage mit Akkuschrauber werden mindestens 5 Vorversuche vor Ort empfohlen, um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen

  • Ein Tangential-Schlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
  • ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020