Betonschraube W-BS Compact Typ LP
Betonschraube W-BS Compact Typ LP - 1
Betonschraube W-BS Compact Typ LP - 2
Betonschraube W-BS Compact Typ LP - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube W-BS Compact Typ LP

Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Mit großem Pan Head-Kopf, optimal zur Befestigung von kleinen Montageschienen in Beton, Stahl verzinkt

  • Dübelgröße: 6 mm
  • Kopfform: Pan Head
  • Innenantrieb: TX30
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 6 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1): 28 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfdurchmesser: 17,6 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Setztiefe (h nom): 25 mm
  • Mindestbauteildicke (h min): 80 mm
  • Effektive Verankerungstiefe (h ef): 25 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 8 mm
  • Typbezeichnung: W-BS Compact Typ LP

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Dübelgröße Kopfform Anzahl VE
Preis/VE
5929556028
28 mm 3 mm 6 mm Pan Head
100 St.
5929556040
40 mm 15 mm 6 mm Pan Head
100 St.
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
  • Schnelle und einfache Montage ohne Tangential-Schlagschrauber

  • Zeit- und kostensparende Montage

  • Erfordert nur geringe Bohrlochtiefe - vermeidet Bewehrungstreffer

  • Kann von Hand montiert werden
Hinweis
  • Die W-BS Compact kann von Hand montiert werden

  • Bei der Montage mit Akkuschrauber werden mindestens 5 Vorversuche vor Ort empfohlen, um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen

  • Ein Tangential-Schlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
  • ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020