Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betonschraube W-BS Compact Typ I
Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Innengewinde (M8/M10), für Abhängungen Gewindestangen, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle und einfache Montage ohne Tangential-Schlagschrauber
- Zeit- und kostensparende Montage
- Äußerst flexibel in der Anwendung (Stufengewinde M8/M10)
- Kann von Hand montiert werden
- ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020
- Die W-BS Compact kann von Hand montiert werden
- Bei der Montage mit Akkuschrauber werden mindestens 5 Vorversuche vor Ort empfohlen, um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen
- Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
Rohrabhängungen mit Gewindestangen/-stücken
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Anker ansetzen
Anker einschrauben
- ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020
- Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme mit Europäischer Technischer Bewertung
- Einfachste Lösung für Abhängungen mit Gewindestangen der Größe M8 und M10, geeignet für z.B. abgehängte Deckenunterkonstruktionen, abgehängte Kabel- und Rohrtrassen, SHK-Installationen, Einzelrohr- und Lüftungsinstallationen etc.
- Verwendung in gerissenen und ungerissenen Beton ≥ C20/25
- W-BS Compact (Stahl verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!