Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Betonschleifer EBS 125-E
Betonschleifer EBS 125-E - 1
Betonschleifer EBS 125-E - 2
Betonschleifer EBS 125-E - 3
Betonschleifer EBS 125-E - 4
Betonschleifer EBS 125-E - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschleifer EBS 125-E

Kraftvoller 1.700 Watt Betonschleifer zum Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hohe Produktivität


Starke 1.700 Watt bei gleichzeitig geringem Gewicht



Materialgerechtes und randnahes Arbeiten möglich


Die Drehzahlregulierung ermöglicht materialgerechte Drehzahlen, die auch unter Last konstant bleiben. Das Segment zum Aufklappen ermöglicht rand- und wandnahes Arbeiten.



Staubarmes System


Der gefederte Bürstenkranz an der Schutzhaube passt sich jeder Oberfläche und Segmenthöhe an und sorgt so in Kombination mit der Absaughaube und dem angeschlossenen Sauger für eine effiziente Absaugung.



Optimale Handhabung der Maschine


Ergonomischer Bügelgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen



Wiederanlaufschutz


Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung.

Hinweis

Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.