Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Betonrüttler Advanced

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonrüttler Advanced

Verfügt über einen integrierten Umformer und bietet damit zwei Geräte in einem. Zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität im Einsatz und einfache Handhabung aus.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Integrierter Frequenzumformer


Zum Betrieb dieser Innenrüttler ist kein zusätzlicher Frequenzumformer nötig. Konstante Leistung und hohe Effizienz. Zuverlässiger Betrieb an Generatoren und auch bei schwankenden Eingangsspannungen.



Elektronik


Vollständig vergossene Elektronik - bestens geschützt für eine lange Lebensdauer



Fehlerstrom-Schutzschalter


Ein eingebauter FI-Schutzschalter kontrolliert die gleichmäßige Stromzufuhr und den Stromabfluss. Im Bedarfsfall schaltet das Gerät innerhalb von 3 Millisekunden ab.



Flaschenkörper


Im vorderen Drittel speziell gehärtet, dadurch wird die Flasche extrem langlebig und ist gegen Verschleiß gewappnet



Schutzschlauch


Aus robustem, sehr abriebfesten Material



Zuleitungskabel


Mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten: Zuleitungskabel mit 15 m Länge aus hochwertigem PUR gefertigt – maximal robust und wartungsarm